EATON MANIFACTURING - EAOCH221DU CH221DU - CH221DU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
EAN
5027590326216
Artikelnummer
EAOCH221DU
Herstellernummer
CH221DU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


