EATON MANIFACTURING - EAOCHCC1DU CHCC1DU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC, - CHCC1DU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
0051712362658
Artikelnummer
EAOCHCC1DU
Herstellernummer
CHCC1DU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Portafusibile, Bassatensione, 30A, AC600V,10x38mm, CC, 1P, UL, montaggiosuguida DIN.


