EATON MANIFACTURING - EAOCHCC2DIU CHCC2DIU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC, - CHCC2DIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
EAN
0051712362689
Artikelnummer
EAOCHCC2DIU
Herstellernummer
CHCC2DIU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, 2P, UL, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, IEC, cULus, CCC, CSA, UR