Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOCHCC2DU CHCC2DU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC, - CHCC2DU

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOCHCC2DU CHCC2DU BASE PER 10X38, 30A, 600VAC/DC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712362672

Artikelnummer

EAOCHCC2DU

Herstellernummer

CHCC2DU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Portafusibile, Bassatensione, 30A, AC600V, 10x38mm, CC, 2P, UL, montaggio su guida DIN.