Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOCHPV2IU CHPV2IU 2P 10X38MFH30A1000VDC GPV WITH I - CHPV2IU

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOCHPV2IU CHPV2IU 2P 10X38MFH30A1000VDC GPV WITH I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

0051712362740

Artikelnummer

EAOCHPV2IU

Herstellernummer

CHPV2IU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 2P, UL, IEC, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, fotovoltaico, IEC, cULus, CCC, CSA, UR