Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOEL650DIN UPS ELLIPSE ECO 650VA PRESE DIN - EL650DIN

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOEL650DIN UPS ELLIPSE ECO 650VA PRESE DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 400 W

  • Ausgangsscheinleistung - 650 VA

  • USV-Technologie - Offline

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340620621

Artikelnummer

EAOEL650DIN

Herstellernummer

EL650DIN

Hersteller

EAO

Ausgangswirkleistung:

400 W

Ausgangsscheinleistung:

650 VA

USV-Technologie:

Offline

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Eingangsspannung:

161...284 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

161...284 V

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

235 mm

Tiefe:

81 mm

Höhe:

263 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

3.6 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ellipse ECO di Eaton è un UPS di minimo ingombro, ma ad alte prestazioni con protezione da sovratensioni integrata (conforme con lo standard IEC 61643-1). Con un design elettrico efficiente e la funzione EcoControl (solo modelli con USB), Ellipse ECO consente risparmi energetici fino al 25%, nettamente superiori rispetto agli UPS di passata generazione.