EATON MANIFACTURING - EAOELP1200DIN EATON ELLIPSE PRO 1200 DIN - ELP1200DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 750 W
Ausgangsscheinleistung - 1200 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 9 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172437884
Artikelnummer
EAOELP1200DIN
Herstellernummer
ELP1200DIN
Hersteller
EAO
Ausgangswirkleistung:
750 W
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Eingangsspannung:
150...285 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
176...284 V
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
82 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
275 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
9.9 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Gesamteffizienz:
97 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
8
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz