Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOFNM-1-4-10 FNM-1-4-10 BUSS MIDGET FUSE - FNM-1-4-10

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOFNM-1-4-10 FNM-1-4-10 BUSS MIDGET FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1.4 A

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590407434

Artikelnummer

EAOFNM-1-4-10

Herstellernummer

FNM-1-4-10

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1.4 A

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

0.1 kA

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 1.4 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, ritardato, cilindrico, codifica a colori, verde, circuito per scopi generali, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, tubo in melamina