EATON MANIFACTURING - EAOFNQ-R-10 FNQ-R-10 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TI - FNQ-R-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
5027590060325
Artikelnummer
EAOFNQ-R-10
Herstellernummer
FNQ-R-10
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA