EATON MANIFACTURING - EAOFWC-16A10F FWC-16A10F 16AMP 600V AC FERRULE 10 X 38 - FWC-16A10F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590020619
Artikelnummer
EAOFWC-16A10F
Herstellernummer
FWC-16A10F
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.5 W


