EATON MANIFACTURING - EAOFWC-6A10F FWC-6A10F 6AMP 600V AC FERRULE 10 X 38MM - FWC-6A10F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590020664
Artikelnummer
EAOFWC-6A10F
Herstellernummer
FWC-6A10F
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.5 W