Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOFWH-500A FWH-500A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWH-500A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590061315

Artikelnummer

EAOFWH-500A

Herstellernummer

FWH-500A

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 500 V, 51 x 110 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248,potere di apertura 200 kA