EATON MANIFACTURING - EAOFWP-25A14FI FWP-25A14FI 25A 700V 14X51 INDICATED 14. - FWP-25A14FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
5027590243209
Artikelnummer
EAOFWP-25A14FI
Herstellernummer
FWP-25A14FI
Hersteller
EAO
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Abschaltleistung:
200 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W


