EATON MANIFACTURING - EAOGSA100 GSA100 100AMP 240V AC BS88 FUSE - GSA100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
20 ST
EAN
5996516024102
Artikelnummer
EAOGSA100
Herstellernummer
GSA100
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, BS88-4, potere di apertura 100 kA