Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-2 LP-CC-2 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-2

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOLP-CC-2 LP-CC-2 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590063807

Artikelnummer

EAOLP-CC-2

Herstellernummer

LP-CC-2

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

CC

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego