EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-200SP LPJ-200SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW P - LPJ-200SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
5027590447096
Artikelnummer
EAOLPJ-200SP
Herstellernummer
LPJ-200SP
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 600 V, 41 x 146 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego