EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-50SP LPJ-50SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-50SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
10 ST
EAN
5027590064002
Artikelnummer
EAOLPJ-50SP
Herstellernummer
LPJ-50SP
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego