EATON MANIFACTURING - EAOLPJ-60SP LPJ-60SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-60SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 60 A
Betriebsklasse - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
5027590022583
Artikelnummer
EAOLPJ-60SP
Herstellernummer
LPJ-60SP
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
60 A
Betriebsklasse:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego