Startseite

EATON MANIFACTURING - EAONETWORK-M2 GIGABIT NETWORK CARD - NETWORK-M2

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAONETWORK-M2 GIGABIT NETWORK CARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 132 mm

  • Höhe - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077747600

Artikelnummer

EAONETWORK-M2

Herstellernummer

NETWORK-M2

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzwerkinterface

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

132 mm

Höhe:

42 mm

Tiefe:

66 mm

Scheda di gestione rete UPS