Startseite

EATON MANIFACTURING - EAOPV-12A10-T PV-12A10-T 12AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 - PV-12A10-T

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAOPV-12A10-T PV-12A10-T 12AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590270205

Artikelnummer

EAOPV-12A10-T

Herstellernummer

PV-12A10-T

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Betriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

50 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.7 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 12 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 59 mm, gPV, UL PV, IEC, UL, cilindrico con terminali di collegamento laterali, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA