EATON MANIFACTURING - EAOTCF25 TCF25 FUS. NA, CUBEFUSE, 25A, 600VAC/300 - TCF25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Betriebsklasse - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
12 ST
EAN
5027590116961
Artikelnummer
EAOTCF25
Herstellernummer
TCF25
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Betriebsklasse:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 25 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, ritardato, protetto contro i contatti con le dita, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego


