Startseite

EELECTRON SPA - EEXDM01D01ACC MODULO DIN DIMMER 1OUT - 700W SLAVE - DM01D01ACC

KopierenKopieren
EELECTRON SPA - EEXDM01D01ACC MODULO DIN DIMMER 1OUT - 700W SLAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070335163

Artikelnummer

EEXDM01D01ACC

Herstellernummer

DM01D01ACC

Hersteller

EEX

DIN 1 OUT 700 W - DIMMER UNIVERSALE SLAVEDM01D01ACCIl dispositivo DM01D01KNX è un dimmer KNX di potenza ad 1 canale con funzione di Dimmer Master a cui è possibile collegare fino a due moduli Slave (cod. DM01D01ACC) aventi le stesse caratteristiche di potenza del dimmer master e collegate ad esso mediante un bus locale a due fili.Il dispositivo DM01D01KNX può essere utilizzato in una delle seguenti configurazioni:– Trailing Edge: la regolazione del carico si ottiene intervenendo nella parte finale della forma d’onda della tensione in ingresso e viene utilizzato per carichi capacitivi o resistivi (tipicamente lampade alogene con trasformatore elettronico o lampade a incandescenza)– Leading Edge: la regolazione del carico si ottiene intervenendo nella parte iniziale della forma d’onda della tensione in ingresso e viene utilizzato per carichi induttivi (tipicamente trasformatori ferromagnetici o toroidali)I 3 canali sono indipendenti e possono pertanto operare ciascuno su fasi diverse di sistemi trifase purché sia rispettato il limite di 230Vac tra una fase e neutro .Il prodotto si intende dedicato all’installazione su barra DIN in quadri elettrici di distribuzione BT.