ELCART DISTRIBUTION - ERT010103600 RESISTENZA 1/4 W 120 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 120 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
8013768600650
Artikelnummer
ERT010103600
Herstellernummer
010103600
Hersteller
ERT
Widerstand:
120 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%



