ELCART DISTRIBUTION - ERT010153700 RESISTENZA 1/2 W 120 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 120 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
7449076613746
Artikelnummer
ERT010153700
Herstellernummer
010153700
Hersteller
ERT
Widerstand:
120 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 120 OHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.