ELCART DISTRIBUTION - ERT010171500 RESISTENZA 1/2 W 1,0 MOHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1000000 Ohm
Leistung - 0.5 W
Toleranz - 5 %
Packung
500 ST
EAN
7449075163662
Artikelnummer
ERT010171500
Herstellernummer
010171500
Hersteller
ERT
Widerstand:
1000000 Ohm
Leistung:
0.5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 1,0 MOHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.