ELCART DISTRIBUTION - ERT010510600 RESISTENZA 2 W 27 KOHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 27000 Ohm
Leistung - 2 W
Toleranz - 5 %
Packung
100 ST
EAN
7449079809887
Artikelnummer
ERT010510600
Herstellernummer
010510600
Hersteller
ERT
Widerstand:
27000 Ohm
Leistung:
2 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 27 KOHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.