ELCART DISTRIBUTION - ERT010600800 RESIST.A FILO 5 W 0,27 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 0.27 Ohm
Leistung - 5 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
7449071955971
Artikelnummer
ERT010600800
Herstellernummer
010600800
Hersteller
ERT
Widerstand:
0.27 Ohm
Leistung:
5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 0,27 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.