ELCART DISTRIBUTION - ERT010605400 RESIST.A FILO 5 W 22 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 22 Ohm
Leistung - 5 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
7449074280117
Artikelnummer
ERT010605400
Herstellernummer
010605400
Hersteller
ERT
Widerstand:
22 Ohm
Leistung:
5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 22 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.



