ELCART DISTRIBUTION - ERT010608400 RESIST.A FILO 5 W 390 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 390 Ohm
Leistung - 5 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
8013768932645
Artikelnummer
ERT010608400
Herstellernummer
010608400
Hersteller
ERT
Widerstand:
390 Ohm
Leistung:
5 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 390 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.