ELCART DISTRIBUTION - ERT010624600 RESIST.A FILO 10W 10 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10 Ohm
Leistung - 10 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
7449075481995
Artikelnummer
ERT010624600
Herstellernummer
010624600
Hersteller
ERT
Widerstand:
10 Ohm
Leistung:
10 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W 10 OHM 10%. POTENZA:10 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.



