ELCART DISTRIBUTION - ERT010707400 RESIST.A FILO 20W 150 OHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 150 Ohm
Leistung - 20 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
7449072965849
Artikelnummer
ERT010707400
Herstellernummer
010707400
Hersteller
ERT
Widerstand:
150 Ohm
Leistung:
20 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 150 OHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.



