ELCART DISTRIBUTION - ERT010710200 RESIST.A FILO 20W 2,20 KOHM 5%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 2200 Ohm
Leistung - 20 W
Toleranz - 5 %
Packung
10 ST
EAN
8001024438109
Artikelnummer
ERT010710200
Herstellernummer
010710200
Hersteller
ERT
Widerstand:
2200 Ohm
Leistung:
20 W
Toleranz:
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W 2,20 KOHM 10%. POTENZA:20 W A 70°C. TEMP. LAV.:-55°C+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C.