Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT013168400 WH50-22R-5% RES.50W FILO CORAZZ.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 22 Ohm

  • Leistung - 50 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070357950

Artikelnummer

ERT013168400

Herstellernummer

013168400

Hersteller

ERT

Widerstand:

22 Ohm

Leistung:

50 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-22R-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.