Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT013175600 WH50-2K2-5% RES.50W FILO CORAZZ.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 2200 Ohm

  • Leistung - 50 W

  • Toleranz - 5 %

Packung

  • 10 ST

EAN

7449078454811

Artikelnummer

ERT013175600

Herstellernummer

013175600

Hersteller

ERT

Widerstand:

2200 Ohm

Leistung:

50 W

Toleranz:

5 %

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-2K2-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.