ELCART DISTRIBUTION - ERT020031400 CA14PV17,5-470RA2020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
75 ST
EAN
8001021452016
Artikelnummer
ERT020031400
Herstellernummer
020031400
Hersteller
ERT
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE. MAX POT. A 40° C:0,25W. MAX TENSIONE:250 VCC. ANG.ROTAZ.:265°±5°. TOLLERANZA:±20%. TEMP.LAV.:-25°÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:10x17,5 mm. CA14PV17,5-470RA2020.