Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT020065100 CE9PV10-100KA2020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449071771151

Artikelnummer

ERT020065100

Herstellernummer

020065100

Hersteller

ERT

TRIMMER CERMET ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE. MAX POT. A 70°C:0,50 WMAX TENS.:200 VCC. ANG. ROTAZ.:240° ± 5 °. TOLLERANZA:± 20%. TEMP. LAV.:-55°C÷+125°C. COEF. TEMP.:±100 ppm/°C. CURVA:lineare. PASSO:5x10 mm. CE9PV10-100KA2020.