Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT023100000 7286-100R-5% POTENZ.FILO 2W 10 G. - 023100000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 100 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564200642

Artikelnummer

ERT023100000

Herstellernummer

023100000

Hersteller

ERT

Widerstand:

100 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Potenziometro di precisione a filo, 10 giri • Potenza: 2W a 70°C • Tolleranza: 5% • Resistenza di isolamento: 1000MOhm • Linearità: 0,25% • Temperatura di lavoro: -55°C÷125°C • Diametro perno: 6,35 mm