ELCART DISTRIBUTION - ERT023110500 6187-2K0-10% POTENZIOM. 1W 1 GIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 ST
EAN
7449074686339
Artikelnummer
ERT023110500
Herstellernummer
023110500
Hersteller
ERT
POTENZIOMETRO DI PRECISIONE IN PLASTICA CONDUTTIVA MONOGIRO. Con rotazione continua (senza fermo). POTENZA:1W a 70°C. TOLLERANZA:10%. RES.ISOLAM.:1000 MOhm. LINEARITÀ:1%. TEMP.LAV.STATICA: -65°C÷+125°C -65°C÷+125°CTEMP.LAV.DINAMICA: -40°C÷+125°C. -40°C÷+125°CDIAM.PERNO:6,35mm. PER MANOPOLE:15/9045 - 15/9050. MODELLO:6187. Resistenza: 2,0 KOHM.