ELCART DISTRIBUTION - ERT023111500 6187-10K-10% POTENZIOM. 1W 1 GIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 ST
EAN
7449075294724
Artikelnummer
ERT023111500
Herstellernummer
023111500
Hersteller
ERT
Potenzionemtro con rotazione continua (senza fermo).Potenza:1w a 70°c Tolleranza:10% Res.isolam.:1000 mohm Linearità:1% Temp.lav.statica: -65°c÷+125°c -65°c÷+125°ctemp.lav.dinamica: -40°c÷+125°c -40°c÷+125°cdiam.perno:6,35mm Per manopole:15/9045 - 15/9050 Modello:6187