ELCART DISTRIBUTION - ERT030112000 COND. CERAMICO 100 PF 50 V - 030112000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 0.0001 µF
Nennspannung - 50...50 V
Durchmesser - 7 mm
Länge - 25 mm
Packung
100 ST
EAN
8013768447132
Artikelnummer
ERT030112000
Herstellernummer
030112000
Hersteller
ERT
Kapazität:
0.0001 µF
Nennspannung:
50...50 V
Durchmesser:
7 mm
Länge:
25 mm
Condensatore di rifasamento, marca ELCART DISTRIBUTION SPA, modello ERT030112000 - COND. CERAMICO 100 PF 50 V



