Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030130000 COND. CERAMICO 1000 PF 50 V - 030130000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 0.001 µF

  • Nennspannung - 50...50 V

  • Durchmesser - 5 mm

  • Länge - 25 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8001024495522

Artikelnummer

ERT030130000

Herstellernummer

030130000

Hersteller

ERT

Kapazität:

0.001 µF

Nennspannung:

50...50 V

Durchmesser:

5 mm

Länge:

25 mm

CONDENSATORI CERAMICI A DISCO. TENSIONE:50 VCC. TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C. Cap. Elettr. 1000 PF.