Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030327300 COND. POLIEST. SCAT. 100NF 63V - 030327300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001024109641

Artikelnummer

ERT030327300

Herstellernummer

030327300

Hersteller

ERT

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 5. Esecuzione a scatolino non induttivo. CORPO:resina epossidica. DIELETT.:film poliestere. TERMINALI:rame stagnato. CATEG. CLIM.:DIN 40040. TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C. TOLLERANZA:±10%. PASSO:5 mm. Cap. Elettr. 100NF.