Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030335800 COND. POLIEST. SCAT.100NF 400V - 030335800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001022425620

Artikelnummer

ERT030335800

Herstellernummer

030335800

Hersteller

ERT

Articolo : 03/03318-00. Esecuzione a scatolino non induttivo. CORPO:resina epossidica. DIELETT.:film poliestere. CATEG. CLIM.:DIN 40040. TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C. TOLLERANZA:±10%. PASSO:10 mm. Cap. Elettr. 100 NF 400V.