Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030362400 COND. POLIEST. SCAT. 100NF 630V - 030362400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001021056405

Artikelnummer

ERT030362400

Herstellernummer

030362400

Hersteller

ERT

Articolo : 03/03318-00. Esecuzione a scatolino non induttivo. CORPO:resina epossidica. DIELETT.:film poliestere. CATEG. CLIM.:DIN 40040. TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C. TOLLERANZA:±10%. PASSO:10 mm. Cap. Elettr. 22 NF 6300V.