ELCART DISTRIBUTION - ERT030450500 COND.POLIPROP.METALL. 2,5UF 250V - 030450500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2.5 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 29 mm
Länge - 50 mm
Packung
10 ST
EAN
7449074337507
Artikelnummer
ERT030450500
Herstellernummer
030450500
Hersteller
ERT
Kapazität:
2.5 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
29 mm
Länge:
50 mm
CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 250 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per rifasamento lampade. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:250Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 10%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:fili rigidi (180mm). Cap. Elettr. 2,5 UF.



