Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030451900 COND.POLIPROP.METALL. 12,5UF 250V - 030451900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 12.5 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 33 mm

  • Länge - 63 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449074337569

Artikelnummer

ERT030451900

Herstellernummer

030451900

Hersteller

ERT

Kapazität:

12.5 µF

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

33 mm

Länge:

63 mm

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 250 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per rifasamento lampade. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:250Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 10%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:fili rigidi (180mm). Cap. Elettr.12,5 UF.