Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030455000 COND.POLIPROP.METALL. 4,0UF 450V - 030455000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT030455000 COND.POLIPROP.METALL. 4,0UF 450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 4 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 25 mm

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449074115488

Artikelnummer

ERT030455000

Herstellernummer

030455000

Hersteller

ERT

Kapazität:

4 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

25 mm

Länge:

55 mm

Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm