Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030456300 COND.POLIPROP.METALL. 16UF 450V - 030456300

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT030456300 COND.POLIPROP.METALL. 16UF 450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 16 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 36 mm

  • Länge - 69 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449074115617

Artikelnummer

ERT030456300

Herstellernummer

030456300

Hersteller

ERT

Kapazität:

16 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

36 mm

Länge:

69 mm

Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm