ELCART DISTRIBUTION - ERT030456500 COND.POLIPROP.METALL. 20,0UF 450V - 030456500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 20 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 40 mm
Länge - 69 mm
Packung
10 ST
EAN
7449074115778
Artikelnummer
ERT030456500
Herstellernummer
030456500
Hersteller
ERT
Kapazität:
20 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
40 mm
Länge:
69 mm
Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm


