Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030457200 COND.POLIPROP.METALL. 35UF 450V - 030457200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 35 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 40 mm

  • Länge - 93 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077436849

Artikelnummer

ERT030457200

Herstellernummer

030457200

Hersteller

ERT

Kapazität:

35 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

40 mm

Länge:

93 mm

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l’ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. TENSIONE:450Vac 50-60Hz. TOLLERANZA:± 5%. TEMP.LAVORO:-25°÷85°C. GRADO PROTEZ.:IP 00. FISSAGGIO:Codolo M8+dado. USCITA:faston 6,3mm. Cap. Elettr. 35 UF.